キー溝深さT(mm)(ハウジング穴)-
(ハブ穴)13.5
キー溝幅W(mm)(ハウジング穴)-
(ハブ穴)4
規格ハウジング穴キー溝/-
ハブ穴キー溝/旧JIS(2級)
寸法A(Φmm)8寸法B(mm)20寸法C(mm)30寸法D(mm)42寸法E(mm)15寸法F(mm)30寸法G(mm)5寸法H(mm)25寸法I(mm)22寸法J(mm)3寸法K(Φmm)12寸法L(mm)50寸法N(mm)6設定トルク(Nm)1.5最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4色(スプリング)イエロー取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5