仕様電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 寿命:4000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:90mA 、 リーク電流:215.2 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンLHシリーズコンデンサ. LHシリーズアルミ電解コンデンサは、中 〜 高電圧製品の電源としての使用に適しています。長寿命とエネルギー効率が特長です。. 特長と利点:. チップタイプ、高電圧、及び高信頼性 負荷寿命: 4000時間 @ +125 ℃ キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合