ULV2E180MNL1GS ニチコン 電解コンデンサ 18μF ニチコン 47430164

ニチコン 電解コンデンサ 18μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(400個) 注文コード47430164 品番ULV2E180MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 パッケージ/ケース:SMD 、 リードピッチ:4.5mm 、 寿命:10000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:88mA 、 リーク電流:280 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 LVシリーズ. LVアルミ電解コンデンサシリーズ. チップタイプ、高電圧及び長寿命 負荷寿命: 10000時間 @ +105 ℃ キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする