内容量1個
仕様静電容量:220μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 x 15mm●高さ:15mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:3.5mm●リード径:0.6mm●寿命:3000h●直径:8mm●リップル電流:730mArms●リーク電流:231 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンPWシリーズコンデンサ. ニチコンPWシリーズアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用のミニチュアサイズ、低インピーダンス、高信頼性のコンデンサです。 PWシリーズは信頼性が高く、最長8000時間の定格寿命を誇ります。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大8000時間の長寿命. RoHS指令(2002/95/EC)に適合
注文コード47431126
品番UPW1V221MPD6