内容量1箱(100個)
仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:1000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:1.04A 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 BXシリーズ、高温
注文コード47431248
品番UBX1J221MHL