内容量1袋(25個)
仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 6.2mm 、 高さ:6.2mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.3mm 、 構造:金属封入 、 直径:8mm 、 リップル電流:66mA 、 リーク電流:11.75 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1〜1500 μF、電圧6.3〜50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリー
注文コード47435615
品番UWZ1E470MCL1GS