ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:47μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:12000h●直径:18mm●リップル電流:900mA●リーク電流:946 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●CA Series
注文コード
47435859
品番
UCA2W470MHD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:12000h●直径:18mm●リップル電流:900mA●リーク電流:946 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●CA Series
RoHS指令(10物質対応)
対応