仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:18 (Dia.) x 16.5mm 、 高さ:16.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:5000h 、 直径:18mm 、 リップル電流:1.2A 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UEシリーズ、耐振動性. チップタイプアルミ電解コンデンサ. 耐振性 負荷寿命: 2000 → 5000時間 @ 125 ℃ ヘビーデューティーサービスが不可欠となる自動車用電子部品に最適