ハーティング Double Contact メス Han Contactsシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 47439903 品番 09150006291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様アクセサリタイプ:Double Contact●オス・メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V●範囲:Han D, Han DD●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han-ComRインサートには、電力及び信号の混在形式があります。標準的な識別子は「4//2」のようになります。これは4つの電力コンタクトと2つの信号コンタクトがあることを意味します。電流定格は、特定のインサートのコンタクトのタイプごとに異なります。. Han-ComR、Han DR、Han DDR、及びHanR E端子. Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切なサービス圧着工具として、最適な圧着品質を実現するパラレルアクションの圧着工具も用意しています。. 特長 / 利点. このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を提供し、回転ロケータを搭載しています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理及び小型アセンブリ用に、ロケータ付きのサービス圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。. 製品用途の情報. Han-Comコンビネーションコネクタは産業用コネクタで、電源及び信号コンタクトを1つの絶縁ボディに収められるように設計されています。Han-Qシリーズはコンパクトな設計のコネクタインサートで、Han D / DD / DDDシリーズは多ピン仕様相互接続用途向けに製造されたコネクタです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする