ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング RJ45 preLinkセット メス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47440278
品番
09150016201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:RJ45 preLinkセット●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト数:1●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:同軸コネクタ●Han ETCSコンタクト. HartingのこのETCSコンタクトは、Han Modularコネクタ向けです。