ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング RJ45 preLinkセット メス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47440287
品番
09140084720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:RJ45 preLinkセット●オス・メス:メス●定格電流:1A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●Han RJ45 preLinkセット