曜日別特売
09454001560 ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティング 47440305

ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47440305品番09454001560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする