ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング アキシャルねじコンタクト メス Han Contactsシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47440366
品番
09110006213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:アキシャルねじコンタクト●オス・メス:メス●定格電流:100A●範囲:Han HC●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GNDねじコンタクト. 専用工具なしで接続可能、スクリュードライバにより信頼性の高い接続をすばやく簡単に実現