ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング インサート メス Han ES AVシリーズ, ねじサイズM3×10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:メス●電池タイプ:6 B●定格電流:16A●定格電圧:600 V●コンタクト数:6●シリーズ:Han ES AV●併用可能製品:コネクタ●行数:2●最小ワイヤサイズmm2:0.14mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2
注文コード
47440637
品番
09330064729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:メス●電池タイプ:6 B●定格電流:16A●定格電圧:600 V●コンタクト数:6●シリーズ:Han ES AV●併用可能製品:コネクタ●行数:2●最小ワイヤサイズmm2:0.14mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2