ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング インサートねじ メス Han-Aシリーズ,16極 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:インサートねじ●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●DIN EN60 664-1、DIN EN61 983. Han熱電対用ねじ止め端子インサート. 温度測定導体用のHan熱電対インサートコネクタは、射出成形機での使用に最適です。 このインサートにより、1つのインサートで熱電対圧着コンタクトと標準コンタクトの混載が可能になります。
注文コード
47440689
品番
09200162891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:インサートねじ●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●DIN EN60 664-1、DIN EN61 983. Han熱電対用ねじ止め端子インサート. 温度測定導体用のHan熱電対インサートコネクタは、射出成形機での使用に最適です。 このインサートにより、1つのインサートで熱電対圧着コンタクトと標準コンタクトの混載が可能になります。