ハーティング コーディングピン Han-Modularシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47441504 品番09140009929
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:コーディングピン●範囲:Han Eco●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:フード / ハウジング●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. HanモジュラECOフード / ハウジング(PEマークあり). Hanモジュラシングルモジュールとともに使用するモジュラトップエントリECOフードです。淡い灰色のポリカーボネートにNBRシールがあり、頑丈で薄型の省スペース設計です。 これらのモジュラECOフードはIP20及び(又は)IP65等級で使用でき、モジュールの1本のピンが永続的なアースとして使用されます。. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 挿抜回数: 500回以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする