ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング コーディングピン メス Han Qシリーズ,8極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47441547
品番
09120009902
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:Coding pin●オス・メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V●コンタクト数:8●範囲:Han Q●シリーズ:Han Q●Han Q 7/0用極性ピン. Han Qインサート用オス / メス極性ピン