ハーティング コンタクト メス Han Eシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47441739 品番09330006239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:コンタクト●オス・メス:メス●シリーズ:Han E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする