内容量1個
仕様アクセサリタイプ:コンタクトなしのモジュール●オス・メス:メス●定格電流:100A●定格電圧:830 V●コンタクト数:1●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●行数:1●Han 100Aシングルモジュール. HartingのHan-Modularシングルモジュールインサートは、Han Bフード及びハウジングと互換性があります。. 定格電流: 100 A 定格電圧: 830 V 接触抵抗: ;0.3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上
注文コード47441757
品番09140013131