ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25×1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47441924 品番19140020501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様アクセサリタイプ:ツインフード●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●スレッドサイズ:M25 x 1●Han Modular Twinハウジング及びフード. 2組のインサートセットを収容できるHan Modular Twinハウジングとピースフード2つです。このハウジングとフードは、頑丈でコンパクトな省スペース設計で、迅速かつ簡単に組み立てることができます。モジュラ設計により、高度な柔軟性が提供されます。このハウジングとフードは、耐衝撃性のある粉体コーティング仕上げのアルミ製で、NBRシールを含んでいます。Han-Easyロッキングエレメントは、確実な接続が行われることを保証します。かん合時、このHanコネクタはIP65等級に相当します。. 特長と利点. 頑丈でコンパクトな省スペース設計 2組のインサートセットを収容 組み立てが簡単 2つの部分から成るフード 柔軟なモジュラデザイン 組み立て後はIP65等級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする