画像準備中

ハーティング はんだコンタクト メス Han Contactsシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード47442326 品番09691815230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:はんだコンタクト●オス・メス:メス●範囲:D-Subミックス、HanマルチD-Sub●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:187 AU, ケーブルRG 179 BU●関連コネクタの参照先: ; 693-1051 693-1051 、 ; 693-1010 693-1010. Harting DIN41652 T1 Dサブコネクタ同軸コンタクト、ケーブル用途向け. D-sub DIN 41652のオス及びメスコンタクトはHartingのミックスコンタクトD-subシェルで使用される場合、さまざまなRGケーブルでの使用に適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする