内容量1個
仕様アクセサリタイプ:ヒンジ付きフレーム●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Hanモジュラ6モジュールA-F●Harting Han-Modularヒンジ付きフレーム. Han-Modularヒンジ付きフレームは、Han-Modular相互接続システム内の100種以上のモジュールに対応するように設計されています。組み立てはすばやく簡単で、正しく取り付けられたときにカチッと音がします。モジュールの組み立てと取り外しに工具は必要ありません。Han-Modularヒンジ付きフレームは、堅牢な物理設計で、ダイキャスト亜鉛及びステンレススチールを用いて製造されています。2つのリーディングPEコンタクトがフレームの構造内にあります。Han-Modularヒンジ付きフレームは、各種の数とサイズのモジュールに対応する各種の構成の製品が用意されています。. 特長と利点. 100種以上の幅広いモジュールに対応 すばやく簡単に組み立て可能 正しく取り付けられたときにカチッと音が鳴る 特別な工具は不要 堅牢な物理的設計 2つのリーディングPEコンタクト さまざまな構成
注文コード47442405
品番09140240361