ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング メガビットインサート オス Han-Modularシリーズ,8極 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47443324
品番
09140083016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:メガビットインサート●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han MegaBitインサートコンタクト. HartingのHan Megabitインサートは圧着終端を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 10 A 定格電圧: 50 V 挿抜回数: 500回以上