ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:70A●定格電圧:1 kV●コンタクト数:2●範囲:Han 70Aアキシャル●シリーズ:Han-Modular●行数:1●Hanアキシャルスクリューモジュール70 A. アキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500 注文コード47443464 品番09140022641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:モジュール●オス・メス:オス●定格電流:70A●定格電圧:1 kV●コンタクト数:2●範囲:Han 70Aアキシャル●シリーズ:Han-Modular●行数:1●Hanアキシャルスクリューモジュール70 A. アキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする