ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング モジュールケース メス Han-Modularシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
47443805
品番
9140013111
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:モジュールケース●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット、Hanメガビット、Hanシールド付き●シリーズ:Han-Modular●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。