ハーティング モジュラツイン保護カバー Han-Modular Twinシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47443848 品番09140025401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様アクセサリタイプ:モジュラツイン保護カバー●定格電流:16A●定格電圧:50 V●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular Twin●併用可能製品:Han Modular●レバー数:2●Han Modularツイン保護カバー. Hartingのこの保護フードは、Han Modularツインコネクタ向けです。 ダブルロックレバーを備えたこの密閉型保護カバーは、粉体コーティングが施された金属製で、耐久性にきわめて優れています。 このカバーを装着すると、高レベルの侵入保護が保証されます。. 特長と利点:. IP65 機械的挿抜寿命: >= 500回 最低動作温度: -40 ℃ 最高動作温度: +125 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする