仕様アクセサリタイプ:モジュラ同軸Fコンタクト●オス・メス:メス●定格電流:1.5A●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクトマルチモジュール 4、ケーブルグループ、フレキシブルワイヤ 2●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanRマルチモジュール. 同軸コンタクトを収納する4つのコンタクトチャンバ、又は高電圧コンタクト(Harting工具の部品番号09990000001はHVコンタクトに必要で、現在RSでの取扱いなし) オスインサート、保護カラー付き モジュールの極性 挿抜回数: ≧500 オスモジュールとメスモジュールの両方を同じフレームに取り付け可能