仕様アクセサリタイプ:リレーコンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN E●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)