ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●範囲:Han 100A圧着、Han HC●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GND圧着コンタクト. ワイヤゲージ10 → 35 mm2 ストリッピング長16 → 19 mm より線の場合、IEC60 228 Class 5に準拠
注文コード
47444119
品番
09110006135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●範囲:Han 100A圧着、Han HC●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GND圧着コンタクト. ワイヤゲージ10 → 35 mm2 ストリッピング長16 → 19 mm より線の場合、IEC60 228 Class 5に準拠