内容量1袋(50個)
仕様アクセサリタイプ:Crimp Contact●オス・メス:オス●定格電流:10A●範囲:Han D GoldTec●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han-ComRインサートには、電力及び信号の混在形式があります。標準的な識別子は「4//2」のようになります。これは4つの電力コンタクトと2つの信号コンタクトがあることを意味します。電流定格は、特定のインサートのコンタクトのタイプごとに異なります。. Han-ComR、Han DR、Han DDR、及びHanR E端子. Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切なサービス圧着工具として、最適な圧着品質を実現するパラレルアクションの圧着工具も用意しています。. 特長 / 利点. このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を提供し、回転ロケータを搭載しています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理及び小型アセンブリ用に、ロケータ付きのサービス圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。. 製品用途の情報. Han-Comコンビネーションコネクタは産業用コネクタで、電源及び信号コンタクトを1つの絶縁ボディに収められるように設計されています。Han-Qシリーズはコンパクトな設計のコネクタインサートで、Han D / DD / DDDシリーズは多ピン仕様相互接続用途向けに製造されたコネクタです。
注文コード47444137
品番09150006301