ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング 基盤アダプタ メス、オス Hanシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47445519
品番
09120129901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:基板アダプタ●オス・メス:メス, オス●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●シリーズ:Han●併用可能製品:2.4 mm以下の基板●行数:4●ポール形式:12P