ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング 基盤アダプタ メス、オス Hanシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47445546
品番
09120009908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:基板アダプタ●オス・メス:メス, オス●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V●コンタクト数:7●シリーズ:Han●併用可能製品:2.4 mm以下の基板●行数:3●ポール形式:7P