ハーティング 取り外し工具 Hanシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47446438 品番09990000383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han●併用可能製品:圧着モジュール●DIN EN60664-1、DIN EN61984. RU. Han 100A圧着モジュール. Han 100A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 100Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が100 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。. 定格: 100 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする