ハーティング 同軸コンタクト オス Han Eシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47446535 品番09150013023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする