仕様アクセサリタイプ:同軸コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト数:1●シリーズ:HAN E●併用可能製品:同軸モジュール●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Han EEモジュールはHan Eと同じモジュールを使用. Han Eモジュール. 圧着コンタクト 6 極性化されたモジュール 品番 114-7706 114-7706 の圧着工具は、品番 114-7920 114-7920 のロケータを使用してください。 抜き取り工具については、品番 313-6613 313-6613 を参照してください。 挿抜回数 500