内容量1個
仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●範囲:Han 16HBR●シリーズ:Han HPR●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. IP68パネル取り付けハウジング及びカバー. IP68 HPRバルクヘッド取り付けハウジング及びカバー. 金属ボディ IP68等級は、ハウジングを対応するIP68フード又はカバーと併用した場合にのみ与えられます。
注文コード47447007
品番09400165411