AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 17 (信号)、7 (電源 / 同軸)極
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47447987
品番
DAM 24W7PN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
仕様
コンタクト数:17 (信号)、7 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:24W7●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●幅:15.37mm●深さ:14.02mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。