画像準備中

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号)極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 47448005 品番 DAM7W2PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:7W2●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●長さ:38.76mm●寸法:38.76 x 12.55 x 14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする