ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 3 (電源 / 同軸)極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47448495
品番
09692000633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:3W3C●ボディ向き:ストレート●ピッチ:6.86mm●長さ:39.1mm●深さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. コード付きシェル、ケーブル用途の信号コンタクトなし. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm コーディングあり