曜日別特売
892-8726 ハイブリッドステッピングモータ RS PRO RS PRO 47448617

ハイブリッドステッピングモータ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:30mNm●配線数:4●定格電圧:4.32 V●フレームサイズ:20.2 x 20.2mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、永久磁石●軸径:4mm●許容電流値:800 mA●シャフト長さ:5mm●深さ:48.5mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:5.4Ω●基準適合:CE, RoHS対応●高トルクハイブリッドステッパモータ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。注文コード47448617品番892-8726
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:30mNm●配線数:4●定格電圧:4.32 V●フレームサイズ:20.2 x 20.2mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、永久磁石●軸径:4mm●許容電流値:800 mA●シャフト長さ:5mm●深さ:48.5mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:5.4Ω●基準適合:CE, RoHS対応●高トルクハイブリッドステッパモータ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする