ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸) 極 Harting
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47448748
品番
09693120133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●寸法:53 x 12.5 x 16.7mm●深さ:16.7mm●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm