ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, メス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号) 極 Harting
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
47448854
品番
09692020072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●寸法:39.1 x 12.5 x 16.9mm●長さ:39.1mm●動作温度 Max:+125℃●DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm