ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, メス, 32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 極 Harting
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47448863
品番
09695020364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 寸法:66.9 x 15.4 x 17.9mm 、 深さ:17.9mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm