ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, メス, 32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 極 Harting
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
47448879
品番
09695020364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:32 (信号)、4 (電源 / 同軸) 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 寸法:66.9 x 15.4 x 17.9mm 、 幅:15.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm