パイロットライトヘッド Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47448897 品番XB7EV04BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:22.5mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP20 (Rear Face), IP54 (Front Face)●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony XB7●併用可能製品:XAL Series, XALF Series, XB7 Series●パイロットライト. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. パイロットライトユニット一式 丸型 LED又は白熱灯タイプの各色を用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする