パイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:12 V ac/dc●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP30●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:LEDtec●許容電流値:20 mA●パイロットランプの形状:丸型●併用可能製品:アラーム回路●サウンダアラーム付きLEDインジケータ制御ステーション. マルチチップテクノロジーを使用したRSのLEDインジケータは、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。 このインジケータシリーズは、標準LEDと照明は同じですが、パルス可聴信号と可視インジケータを組み合わせています。 このパルスインジケータシリーズはアラーム回路の用途に最適です。 さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。 対応する電圧範囲は12 → 230 Vで、色は赤のみです。 このLEDインジケータシリーズは、IP30保護等級で、動作寿命が30,000時間. アラーム付き22 mm LEDインジケータ制御ステーション. 最大30,000時間の動作寿命 可聴 / 可視アラーム付き マルチチップテクノロジー 電圧範囲: 12 → 230 V 高輝度色 すばやく簡単に取り付け可能 IP30 注文コード47448915 品番909-2553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:12 V ac/dc●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP30●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:LEDtec●許容電流値:20 mA●パイロットランプの形状:丸型●併用可能製品:アラーム回路●サウンダアラーム付きLEDインジケータ制御ステーション. マルチチップテクノロジーを使用したRSのLEDインジケータは、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。 このインジケータシリーズは、標準LEDと照明は同じですが、パルス可聴信号と可視インジケータを組み合わせています。 このパルスインジケータシリーズはアラーム回路の用途に最適です。 さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。 対応する電圧範囲は12 → 230 Vで、色は赤のみです。 このLEDインジケータシリーズは、IP30保護等級で、動作寿命が30,000時間. アラーム付き22 mm LEDインジケータ制御ステーション. 最大30,000時間の動作寿命 可聴 / 可視アラーム付き マルチチップテクノロジー 電圧範囲: 12 → 230 V 高輝度色 すばやく簡単に取り付け可能 IP30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする