パイロットライト完全ユニット(テスト回路付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:LEDtec●許容電流値:20 mA●パイロットランプの形状:丸型●LEDインジケータ制御ステーション完成ユニット及びテスト回路. マルチチップテクノロジーを使用したRSのLEDインジケータは、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。 このインジケータシリーズは、標準LEDインジケータと照明は同じですが、ランプテスト回路に接続できる追加端子があります。 さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。 12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。 このLEDインジケータシリーズは、IP65等級で30,000時間の動作寿命を実現. テスト回路 最大30,000時間の動作寿命 各種カラーから選択 マルチチップテクノロジー 電圧範囲: 12 → 230 V 高輝度色 すばやく簡単に取り付け可能 IP65. テスト回路付き22mmインジケータ制御ステーション 注文コード47448949 品番909-2547
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:LEDtec●許容電流値:20 mA●パイロットランプの形状:丸型●LEDインジケータ制御ステーション完成ユニット及びテスト回路. マルチチップテクノロジーを使用したRSのLEDインジケータは、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。 このインジケータシリーズは、標準LEDインジケータと照明は同じですが、ランプテスト回路に接続できる追加端子があります。 さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。 12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。 このLEDインジケータシリーズは、IP65等級で30,000時間の動作寿命を実現. テスト回路 最大30,000時間の動作寿命 各種カラーから選択 マルチチップテクノロジー 電圧範囲: 12 → 230 V 高輝度色 すばやく簡単に取り付け可能 IP65. テスト回路付き22mmインジケータ制御ステーション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする