内容量1個
仕様定格電圧:12 V ac/dc●パイロットライトの色:青●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:LEDtec●許容電流値:20 mA●パイロットランプの形状:丸型●LEDインジケータ制御ステーション完成ユニット及びテスト回路. マルチチップテクノロジーを使用したRSのLEDインジケータは、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。 このインジケータシリーズは、標準LEDインジケータと照明は同じですが、ランプテスト回路に接続できる追加端子があります。 さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。 12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。 このLEDインジケータシリーズは、IP65等級で30,000時間の動作寿命を実現. テスト回路 最大30,000時間の動作寿命 各種カラーから選択 マルチチップテクノロジー 電圧範囲: 12 → 230 V 高輝度色 すばやく簡単に取り付け可能 IP65. テスト回路付き22mmインジケータ制御ステーション
注文コード47448958
品番909-2483