仕様定格電圧:24 V ac/dc 、 パイロットライトの色:白 、 カットアウト直径:22.3mm 、 電球タイプ:LED灯 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 許容電流値:16 mA 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:ポリカーボネート 、 CCC、CE、UL. 小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計). 次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。. 特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー - 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25 ℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85 ℃ 電流キャリア材質の難燃性 - V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
RoHS指令(10物質対応)対応