内容量1個
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:22.5mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP67, IP69K●ターミナルタイプ:M12 0.5 mケーブル●シリーズ:C22●パイロットランプの形状:丸型●本体材質:プラスチック●併用可能製品:プッシュボタンスイッチ●C22コンパクトLEDパイロットライト(フライングリード付き). Eaton C22コンパクトLEDパイロットライト(フライングリード付き)には、明るいLEDユニットと最新のレンズが採用されていて、明るく視認性の高い表示灯となっています。 C22シリーズパイロットライトLEDは、優れた明るさの光を放ち、LED照光寿命は最大100000時間です。. 特長と利点:. 0.5 m又は1 mのフライングリード、M12A 4極コネクタ付き LED照明 ヘビーデューティな耐腐食性構造
注文コード47449116
品番C22-L-Y-24-P3